曜日別特売

エンドミル HS T柄 HLSLE

エンドミル HS T柄 HLSLE - 大洋ツール
材質SKH56刃数2内容量1本
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00785042HLSLE14XBS71435123.6BS7
19,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785058HLSLE14XMT21435113MT2
19,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785067HLSLE15XBS71540128.6BS7
19,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785076HLSLE15XMT21540118MT2
19,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785085HLSLE16XBS71640128.6BS7
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785094HLSLE16XMT21640118MT2
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785103HLSLE17XBS71740128.6BS7
20,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
00785112HLSLE18XBS71840128.6BS7
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785128HLSLE18XMT21840118MT2
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785137HLSLE19XBS71945133.6BS7
21,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785146HLSLE20XBS72045133.6BS7
21,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785155HLSLE20XMT22045123MT2
21,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785164HLSLE21XBS72145133.6BS7
26,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785173HLSLE22XBS72245133.6BS7
26,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785182HLSLE22XMT22245123MT2
26,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785198HLSLE23XBS72350138.6BS7
29,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785207HLSLE24XBS72450138.6BS7
29,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785216HLSLE24XMT32450147MT3
29,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785225HLSLE25XBS72550138.6BS7
32,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785234HLSLE25XMT32550147MT3
32,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785243HLSLE26XBS72650138.6BS7
33,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785252HLSLE26XMT32650147MT3
33,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785268HLSLE27XBS72755143.6BS7
34,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785277HLSLE28XBS92855172.8BS9
38,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785286HLSLE28XMT32855152MT3
34,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785295HLSLE29XBS92955172.8BS9
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785304HLSLE30XBS93055172.8BS9
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785313HLSLE30XMT33055152MT3
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785322HLSLE31XBS93160177.8BS9
55,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785338HLSLE32XBS93260177.8BS9
55,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785347HLSLE32XMT33260157MT3
55,600
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
00785356HLSLE34XBS93460177.8BS9
65,300
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785365HLSLE34XMT33460157MT3
65,300
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785374HLSLE34XMT43460183MT4
68,600
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785383HLSLE35XBS93560177.8BS9
70,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785392HLSLE35XMT43560183MT4
70,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785408HLSLE36XMT43665188MT4
72,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785417HLSLE38XBS93865182.8BS9
76,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785426HLSLE38XMT43865188MT4
76,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785435HLSLE40XBS94065184.8BS9
87,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785444HLSLE40XMT44065188MT4
87,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785453HLSLE42XBS94265184.8BS9
94,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785462HLSLE42XMT44265188MT4
94,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785478HLSLE45XBS94570189.8BS9
124,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785487HLSLE45XMT44570193MT4
124,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785496HLSLE48XMT44870193MT4
139,700
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
00785505HLSLE50XBS95070189.8BS9
151,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785514HLSLE50XMT45070193MT4
151,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785523HLSLE50XMT55070226MT5
168,200
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00785532HLSLE55XBS95570189.8BS9
211,100
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする