曜日別特売

エンドミル HS T柄 LHLSLE

エンドミル HS T柄 LHLSLE - 大洋ツール
材質SKH56刃数2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00786092LHLSLE14X80XMT21480158MT2
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786108LHLSLE15X80XMT21580158MT2
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786117LHLSLE16X80XMT21680158MT2
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786126LHLSLE18X80XMT21880158MT2
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786135LHLSLE20X80XMT22080158MT2
40,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786144LHLSLE22X80XMT22280158MT2
49,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786153LHLSLE24X100XMT324100197MT3
68,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786162LHLSLE25X100XMT325100197MT3
68,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786178LHLSLE26X100XMT326100197MT3
72,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786187LHLSLE28X100XMT328100197MT3
76,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786196LHLSLE30X120XMT330120217MT3
93,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786205LHLSLE32X120XMT332120217MT3
100,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786214LHLSLE34X120XMT434120243MT4
107,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786223LHLSLE35X150XMT435150273MT4
133,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786232LHLSLE36X150XMT436150273MT4
149,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786248LHLSLE38X150XMT438150273MT4
151,400
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786257LHLSLE40X150XMT440150273MT4
151,400
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786266LHLSLE42X150XMT442150273MT4
167,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786275LHLSLE45X150XMT445150273MT4
168,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786284LHLSLE45X200XMT545200356MT5
233,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786293LHLSLE45X250XMT545250406MT5
257,100
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786302LHLSLE48X150XMT448150273MT4
187,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786318LHLSLE50X150XMT450150273MT4
209,300
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786327LHLSLE50X200XMT550200356MT5
298,500
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786336LHLSLE50X250XMT550250406MT5
346,400
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786345LHLSLE50X300XMT550300456MT5
373,200
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786354LHLSLE60X150XMT560150306MT5
313,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786363LHLSLE60X200XMT560200356MT5
373,600
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786372LHLSLE60X250XMT560250406MT5
485,100
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00786388LHLSLE60X300XMT560300456MT5
525,100
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする