MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
刃数
2
材質
ESM
内容量
1本
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
勾配角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00796775
2ESMTR10X1.5
10
38
95
12
130′
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
00797186
2ESMTR4X2
4
36
80
8
2
¥
17,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
00796757
2ESMTR10X0.5
10
28
85
12
30′
¥
14,600
取扱い終了
00796766
2ESMTR10X1
10
38
95
12
1
¥
17,500
取扱い終了
00796784
2ESMTR10X10
10
67
147
32
10
¥
86,340
取扱い終了
00796793
2ESMTR10X2
10
50
107
12
2
¥
23,500
取扱い終了
00796802
2ESMTR10X2.5
10
50
107
12
230′
¥
24,170
取扱い終了
00796818
2ESMTR10X3
10
50
110
16
3
¥
25,840
取扱い終了
00796827
2ESMTR10X5
10
50
110
16
5
¥
31,500
取扱い終了
00796836
2ESMTR10X7
10
67
143
25
7
¥
61,000
取扱い終了
00796845
2ESMTR12X0.5
12
34
91
12
30′
¥
19,670
取扱い終了
00796854
2ESMTR12X1
12
45
102
12
1
¥
22,170
取扱い終了
00796863
2ESMTR12X1.5
12
45
102
12
130′
¥
23,170
取扱い終了
00796872
2ESMTR12X10
12
80
172
42
10
¥
132,840
取扱い終了
00796888
2ESMTR12X2
12
60
120
16
2
¥
33,670
取扱い終了
00796897
2ESMTR12X2.5
12
60
120
16
230′
¥
35,340
取扱い終了
00796906
2ESMTR12X3
12
60
126
20
3
¥
38,340
取扱い終了
00796915
2ESMTR12X5
12
60
126
20
5
¥
44,500
取扱い終了
00796924
2ESMTR12X7
12
80
160
32
7
¥
69,670
取扱い終了
00796933
2ESMTR16X1.5
16
45
105
16
130′
¥
32,840
取扱い終了
00796942
2ESMTR16X2
16
60
126
20
2
¥
45,500
取扱い終了
00796958
2ESMTR16X2.5
16
60
126
20
230′
¥
45,500
取扱い終了
00796967
2ESMTR16X3
16
60
126
20
3
¥
49,000
取扱い終了
00796976
2ESMTR2.5X0.5
2.5
17
61
6
30′
¥
12,340
取扱い終了
00796985
2ESMTR2.5X1
2.5
22
66
6
1
¥
13,570
取扱い終了
00796994
2ESMTR2.5X1.5
2.5
22
66
6
130′
¥
15,040
取扱い終了
00797003
2ESMTR2.5X2
2.5
30
74
6
2
¥
17,500
取扱い終了
00797012
2ESMTR2.5X2.5
2.5
30
74
6
230′
¥
17,500
取扱い終了
00797028
2ESMTR2.5X3
2.5
30
74
6
3
¥
17,500
取扱い終了
00797037
2ESMTR20X1.5
20
53
119
20
130′
オープン
取扱い終了
00797046
2ESMTR20X2
20
71
147
25
2
¥
55,340
取扱い終了
00797055
2ESMTR20X2.5
20
71
147
25
230′
¥
68,670
取扱い終了
00797064
2ESMTR20X3
20
71
147
25
3
¥
69,170
取扱い終了
00797073
2ESMTR2X1
2
22
66
6
1
¥
13,570
取扱い終了
00797082
2ESMTR2X1.5
2
22
66
6
130′
¥
15,040
取扱い終了
00797098
2ESMTR3X0.5
3
17
61
6
30′
¥
12,340
取扱い終了
00797107
2ESMTR3X1
3
22
66
6
1
¥
13,570
取扱い終了
00797116
2ESMTR3X1.5
3
22
66
6
130′
¥
15,040
取扱い終了
00797125
2ESMTR3X2
3
30
74
6
2
¥
17,500
取扱い終了
00797134
2ESMTR3X2.5
3
30
74
6
230′
¥
17,500
取扱い終了
00797143
2ESMTR3X3
3
30
74
8
3
¥
17,500
取扱い終了
00797152
2ESMTR4X0.5
4
20
64
6
30′
¥
12,340
取扱い終了
00797168
2ESMTR4X1
4
26
70
6
1
¥
13,570
取扱い終了
00797177
2ESMTR4X1.5
4
26
70
6
130′
¥
15,040
取扱い終了
00797195
2ESMTR4X2.5
4
36
80
8
230′
¥
17,840
取扱い終了
00797204
2ESMTR4X3
4
36
80
8
3
¥
17,840
取扱い終了
00797213
2ESMTR5X0.5
5
20
68
6
30′
¥
12,340
取扱い終了
00797222
2ESMTR5X1
5
32
76
8
1
¥
13,570
取扱い終了
00797238
2ESMTR5X1.5
5
32
76
8
130′
¥
15,040
取扱い終了
00797247
2ESMTR5X2
5
42
86
8
2
¥
20,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ