MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
ESM
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
勾配角
小端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00798333
2ESMTT2X1
2
7
51
1
2
¥
9,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
00798148
2ESMTT1.5X0.5
1.5
3
47
30′
1.5
¥
13,400
取扱い終了
00798157
2ESMTT1.5X1
1.5
4
48
1
1.5
¥
13,400
取扱い終了
00798166
2ESMTT1.5X1.5
1.5
4
48
130′
1.5
¥
13,400
取扱い終了
00798175
2ESMTT1.5X2
1.5
5
49
2
1.5
¥
13,400
取扱い終了
00798184
2ESMTT1.5X2.5
1.5
5
49
230′
1.5
¥
13,400
取扱い終了
00798193
2ESMTT1.5X3
1.5
5
49
3
1.5
¥
13,400
取扱い終了
00798202
2ESMTT1X0.5
1
2.5
47
30′
1
¥
15,170
取扱い終了
00798218
2ESMTT1X1
1
3.5
48
1
1
¥
15,170
取扱い終了
00798227
2ESMTT1X1.5
1
3.5
48
130′
1
¥
15,170
取扱い終了
00798236
2ESMTT1X2
1
4
48
2
1
¥
15,170
取扱い終了
00798245
2ESMTT1X2.5
1
4
48
230′
1
¥
15,170
取扱い終了
00798254
2ESMTT1X3
1
4
48
3
1
¥
15,170
取扱い終了
00798263
2ESMTT2.5X0.5
2.5
5
49
30′
2.5
¥
9,470
取扱い終了
00798272
2ESMTT2.5X1
2.5
7
51
1
2.5
¥
9,470
取扱い終了
00798288
2ESMTT2.5X1.5
2.5
7
51
130′
2.5
¥
9,170
取扱い終了
00798297
2ESMTT2.5X2
2.5
9
53
2
2.5
¥
10,170
取扱い終了
00798306
2ESMTT2.5X2.5
2.5
9
53
230′
2.5
¥
10,170
取扱い終了
00798315
2ESMTT2.5X3
2.5
9
53
3
2.5
¥
10,170
取扱い終了
00798324
2ESMTT2X0.5
2
5
49
30′
2
¥
9,470
取扱い終了
00798342
2ESMTT2X1.5
2
7
51
130′
2
¥
9,170
取扱い終了
00798358
2ESMTT2X2
2
9
53
2
2
¥
10,170
取扱い終了
00798367
2ESMTT2X2.5
2
9
53
230′
2
¥
10,170
取扱い終了
00798376
2ESMTT2X3
2
9
53
3
2
¥
10,170
取扱い終了
00798385
2ESMTT3X0.5
3
6
50
30′
3
¥
9,470
取扱い終了
00798394
2ESMTT3X1
3
8
52
1
3
¥
9,470
取扱い終了
00798403
2ESMTT3X1.5
3
8
52
130′
3
¥
9,170
取扱い終了
00798412
2ESMTT3X2
3
11
55
2
3
¥
10,170
取扱い終了
00798428
2ESMTT3X2.5
3
11
55
230′
3
¥
10,170
取扱い終了
00798437
2ESMTT3X3
3
11
55
3
3
¥
10,170
取扱い終了
00798446
2ESMTT4X0.5
4
8
52
30′
4
¥
9,470
取扱い終了
00798455
2ESMTT4X1
4
11
55
1
4
¥
9,470
取扱い終了
00798464
2ESMTT4X1.5
4
11
55
130′
4
¥
9,170
取扱い終了
00798473
2ESMTT4X2
4
15
59
2
4
¥
10,170
取扱い終了
00798482
2ESMTT4X2.5
4
15
59
230′
4
¥
10,170
取扱い終了
00798498
2ESMTT4X3
4
15
59
3
4
¥
10,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください