MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00798507
4ESMTR10X0.5
85
4
10
12
28
ESM
¥
19,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
00798516
4ESMTR10X1
95
4
10
12
38
ESM
¥
29,000
取扱い終了
00798525
4ESMTR10X1.5
95
4
10
12
38
ESM
¥
29,670
取扱い終了
00798534
4ESMTR10X2
107
4
10
12
50
ESM
¥
39,340
取扱い終了
00798543
4ESMTR10X2.5
107
4
10
12
50
ESM
¥
48,500
取扱い終了
00798552
4ESMTR10X3
110
4
10
16
50
ESM
¥
48,500
取扱い終了
00798568
4ESMTR12X0.5
91
4
12
12
34
ESM
¥
27,340
取扱い終了
00798577
4ESMTR12X1
102
4
12
12
45
ESM
¥
31,340
取扱い終了
00798586
4ESMTR12X1.5
102
4
12
12
45
ESM
¥
34,840
取扱い終了
00798595
4ESMTR12X2
120
4
12
16
60
ESM
¥
54,500
取扱い終了
00798604
4ESMTR12X2.5
120
4
12
16
60
ESM
¥
71,340
取扱い終了
00798613
4ESMTR12X3
126
4
12
20
60
ESM
¥
71,340
取扱い終了
00798622
4ESMTR16X1.5
105
4
16
16
45
ESM
¥
46,340
取扱い終了
00798638
4ESMTR16X2
126
4
16
20
60
ESM
¥
69,670
取扱い終了
00798647
4ESMTR16X2.5
126
4
16
20
60
ESM
¥
79,170
取扱い終了
00798656
4ESMTR16X3
126
4
16
20
60
ESM
¥
90,170
取扱い終了
00798665
4ESMTR20X2
147
4
20
25
71
ESM
¥
81,000
取扱い終了
00798674
4ESMTR20X2.5
147
4
20
25
71
ESM
¥
99,840
取扱い終了
00798683
4ESMTR20X3
147
4
20
25
71
ESM
¥
101,170
取扱い終了
00798692
4ESMTR6X0.5
68
4
6
8
24
ESM
¥
17,340
取扱い終了
00798708
4ESMTR6X1
76
4
6
8
32
ESM
¥
19,170
取扱い終了
00798717
4ESMTR8X0.5
78
4
8
10
28
ESM
¥
18,000
取扱い終了
00798726
4ESMTR8X1
88
4
8
10
38
ESM
¥
22,000
取扱い終了
00798735
4ESMTR8X1.5
88
4
8
10
38
ESM
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください