NACHI(不二越)
エンドミル HS ラフィング 4HV
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
55
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
HSSCO
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00800537
4HV30X32
¥39,740
¥
32,980
¥36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください