エンドミル HS ラフィング AL

エンドミル HS ラフィング AL - S&K(三興製作所)
材質HSSCO内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00801413AL14X651465145164
24,300
取扱い終了
代替品有
00801422AL15X751575155164
24,300
取扱い終了
代替品有
00801438AL16X751675155164
25,140
取扱い終了
代替品有
00801447AL18X751875155164
27,090
取扱い終了
代替品有
00801456AL20X10020100180204
38,720
取扱い終了
代替品有
00801465AL20X12020120200204
47,620
取扱い終了
代替品有
00801474AL20X802080160204
28,400
取扱い終了
代替品有
00801483AL25X10025100180254
42,740
取扱い終了
代替品有
00801492AL25X12025120200254
48,840
取扱い終了
代替品有
00801508AL25X15025150230254
60,150
取扱い終了
代替品有
00801517AL30X10030100210324
50,320
取扱い終了
代替品有
00801526AL30X12030120230324
52,920
取扱い終了
代替品有
00801535AL30X15030150260324
65,170
取扱い終了
代替品有
00801544AL30X20030200310324
96,320
取扱い終了
代替品有
00801553AL35X12035120230326
76,570
取扱い終了
代替品有
00801562AL35X15035150260326
93,900
取扱い終了
代替品有
00801578AL35X20035200310326
126,340
取扱い終了
代替品有
00801587AL40X12040120240426
88,020
取扱い終了
代替品有
00801596AL40X16040160280426
112,440
取扱い終了
代替品有
00801605AL40X20040200320426
149,040
取扱い終了
代替品有
00801614AL40X25040250370426
200,990
取扱い終了
代替品有
00801623AL45X16045160280426
140,950
取扱い終了
代替品有
00801632AL45X20045200320426
176,170
取扱い終了
代替品有
00801648AL45X25045250370426
238,890
取扱い終了
代替品有
00801657AL50X16050160280426
173,740
取扱い終了
代替品有
00801666AL50X20050200320426
203,740
取扱い終了
代替品有
00801675AL50X25050250370426
253,370
取扱い終了
代替品有
00801684AL50X30050300420426
337,350
取扱い終了
代替品有
00801693AL55X20055200320426
285,550
取扱い終了
代替品有
00801702AL55X25055250370426
360,690
取扱い終了
代替品有
00801718AL55X30055300420426
423,920
取扱い終了
代替品有
00801727AL60X20060200320426
333,940
取扱い終了
代替品有
00801736AL60X25060250370426
422,200
取扱い終了
代替品有
00801745AL60X30060300420426
495,690
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00801413AL14X6506844503αL 14.0X65AL14X65 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844503αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
00801422AL15X7503847986αL 15.0×75AL15X75 αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 03847986αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
00801438AL16X7503847995αL 16.0×75AL16X75 αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 03847995αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00801447AL18X7503848004αL 18.0×75AL18X75 αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 03848004αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00801456AL20X10003848013αL 20.0×100AL20X100 αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 03848013αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00801465AL20X12006844521αL 20.0X120AL20X120 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844521αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
00801474AL20X8006844512αL 20.0X80AL20X80 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844512αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00801483AL25X10003848047αL 25.0×100AL25X100 αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 03848047αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
00801492AL25X12006844537αL 25.0X120AL25X120 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844537αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
00801508AL25X15006844546αL 25.0X150AL25X150 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844546αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
00801517AL30X10006844555αL 30.0X100AL30X100 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844555αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
00801526AL30X12006844564αL 30.0X120AL30X120 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844564αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
00801535AL30X15006844573αL 30.0X150AL30X150 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844573αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
00801544AL30X20006844582αL 30.0X200AL30X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844582αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
00801553AL35X12006844591αL 35.0X120AL35X120 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844591αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
00801562AL35X15006844607αL 35.0X150AL35X150 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844607αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
00801578AL35X20006844616αL 35.0X200AL35X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844616αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
00801587AL40X12006844625αL 40.0X120AL40X120 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844625αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
00801596AL40X16006844634αL 40.0X160AL40X160 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844634αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
00801605AL40X20006844643αL 40.0X200AL40X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844643αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
00801614AL40X25006844652αL 40.0X250AL40X250 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844652αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
00801623AL45X16006844661αL 45.0X160AL45X160 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844661αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
00801632AL45X20006844677αL 45.0X200AL45X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844677αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
00801648AL45X25006844686αL 45.0X250AL45X250 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844686αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
00801657AL50X16006844695αL 50.0X160AL50X160 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844695αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
00801666AL50X20006844704αL 50.0X200AL50X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844704αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
00801675AL50X25006844713αL 50.0X250AL50X250 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844713αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
00801684AL50X30006844722αL 50.0X300AL50X300 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844722αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
00801693AL55X20006844731αL 55.0X200AL55X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844731αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
00801702AL55X25006844747αL 55.0X250AL55X250 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844747αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
00801718AL55X30006844756αL 55.0X300AL55X300 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844756αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
00801727AL60X20006844765αL 60.0X200AL60X200 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844765αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
00801736AL60X25006844774αL 60.0X250AL60X250 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844774αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
00801745AL60X30006844783αL 60.0X300AL60X300 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06844783αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする