曜日別特売

エンドミル HS 多刃 4ESMR

エンドミル HS 多刃 4ESMR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008049474ESMR311604313260ESM
93,170
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
008047464ESMR10.595410.51230ESM
13,800
取扱い終了
008047554ESMR11.595411.51230ESM
13,800
取扱い終了
008047644ESMR12.5105412.51635ESM
18,340
取扱い終了
008047734ESMR13.5105413.51635ESM
18,340
取扱い終了
008047824ESMR14.5110414.51640ESM
20,170
取扱い終了
008047984ESMR15.5110415.51640ESM
21,840
取扱い終了
008048074ESMR16.5120416.52040ESM
26,170
取扱い終了
008048164ESMR17.5120417.52040ESM
26,170
取扱い終了
008048254ESMR18.5125418.52045ESM
31,500
取扱い終了
008048344ESMR19.5125419.52045ESM
31,500
取扱い終了
008048434ESMR2.55542.5610ESM
10,920
取扱い終了
008048524ESMR211254212045ESM
38,170
取扱い終了
008048684ESMR221254222045ESM
25,270
取扱い終了
返品不可
008048774ESMR231254232550ESM
46,170
取扱い終了
008048864ESMR241254242550ESM
29,350
取扱い終了
返品不可
008048954ESMR261254262550ESM
32,220
取扱い終了
008049044ESMR271254272555ESM
58,340
取扱い終了
008049134ESMR281254282555ESM
38,430
取扱い終了
008049224ESMR291254292555ESM
71,000
取扱い終了
008049384ESMR3.56043.5812ESM
9,420
取扱い終了
008049564ESMR321604323260ESM
97,670
取扱い終了
008049654ESMR331604333260ESM
110,340
取扱い終了
008049744ESMR341604343260ESM
115,670
取扱い終了
008049834ESMR351604353260ESM
110,340
取扱い終了
008049924ESMR361604363260ESM
117,670
取扱い終了
008050084ESMR371604373260ESM
134,340
取扱い終了
008050174ESMR381654383265ESM
134,340
取扱い終了
008050264ESMR391654393265ESM
155,000
取扱い終了
008050354ESMR4.56044.5815ESM
9,420
取扱い終了
008050444ESMR401654403265ESM
162,340
取扱い終了
008050534ESMR5.56545.5815ESM
9,420
取扱い終了
008050624ESMR6.57546.51020ESM
10,250
取扱い終了
008050784ESMR7.57547.51020ESM
10,250
取扱い終了
008050874ESMR8.58048.51025ESM
11,840
取扱い終了
008050964ESMR9.59049.51025ESM
11,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする