曜日別特売

エンドミル コートHS 2刃 SL2GE

エンドミル コートHS 2刃 SL2GE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数2内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00816865SL2GE1010459510
6,470
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00816962SL2GE20207514020
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
00817075SL2GE30309016025
44,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
00817188SL2GE404012521032
93,200
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
00816874SL2GE11115510512
オープン
取扱い終了
代替品有
00816883SL2GE12125510512
オープン
取扱い終了
代替品有
00816892SL2GE13135511016
オープン
取扱い終了
代替品有
00816908SL2GE14145511016
オープン
取扱い終了
代替品有
00816917SL2GE15156512016
オープン
取扱い終了
代替品有
00816926SL2GE16166512016
オープン
取扱い終了
代替品有
00816935SL2GE17176513020
オープン
取扱い終了
代替品有
00816944SL2GE18186513020
オープン
取扱い終了
代替品有
00816953SL2GE19197514020
オープン
取扱い終了
代替品有
00816978SL2GE21217514020
オープン
取扱い終了
代替品有
00816987SL2GE22227514020
オープン
取扱い終了
代替品有
00816996SL2GE23239016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817005SL2GE24249016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817014SL2GE25259016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817023SL2GE26269016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817032SL2GE27279016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817048SL2GE28289016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817057SL2GE29299016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00817066SL2GE3315606
オープン
取扱い終了
代替品有
00817084SL2GE313110519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817093SL2GE323210519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817102SL2GE333310519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817118SL2GE343410519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817127SL2GE353510519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817136SL2GE363610519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817145SL2GE373712521032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817154SL2GE383812521032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817163SL2GE393912521032
オープン
取扱い終了
代替品有
00817172SL2GE4420608
オープン
取扱い終了
代替品有
00817197SL2GE5525658
オープン
取扱い終了
代替品有
00817206SL2GE6625658
オープン
取扱い終了
代替品有
00817215SL2GE77358010
オープン
取扱い終了
代替品有
00817224SL2GE88358010
オープン
取扱い終了
代替品有
00817233SL2GE99459510
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00816874SL2GE1106660446SL2GE 11.0SL2GE11 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660446Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00816883SL2GE1206660455SL2GE 12.0SL2GE12 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660455Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00816892SL2GE1306660464SL2GE 13.0SL2GE13 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660464Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
00816908SL2GE1406660473SL2GE 14.0SL2GE14 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660473Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
00816917SL2GE1506660482SL2GE 15.0SL2GE15 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660482Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
00816926SL2GE1606660491SL2GE 16.0SL2GE16 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660491Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00816935SL2GE1706660507SL2GE 17.0SL2GE17 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660507Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
00816944SL2GE1806660516SL2GE 18.0SL2GE18 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660516Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
00816953SL2GE1906660525SL2GE 19.0SL2GE19 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660525Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00816978SL2GE2106660543SL2GE 21.0SL2GE21 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660543Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
00816987SL2GE2206660552SL2GE 22.0SL2GE22 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660552Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
00816996SL2GE2306660561SL2GE 23.0SL2GE23 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660561Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00817005SL2GE2406660577SL2GE 24.0SL2GE24 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660577Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00817014SL2GE2506660586SL2GE 25.0SL2GE25 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660586Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00817023SL2GE2606660595SL2GE 26.0SL2GE26 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660595Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00817032SL2GE2706660604SL2GE 27.0SL2GE27 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660604Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
00817048SL2GE2806660613SL2GE 28.0SL2GE28 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660613Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
00817057SL2GE2906660622SL2GE 29.0SL2GE29 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660622Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
00817066SL2GE306660367SL2GE 3.0SL2GE3 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660367Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
00817084SL2GE3106660647SL2GE 31.0SL2GE31 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660647Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
00817093SL2GE3206660656SL2GE 32.0SL2GE32 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660656Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
00817102SL2GE3306660665SL2GE 33.0SL2GE33 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660665Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
00817118SL2GE3406660674SL2GE 34.0SL2GE34 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660674Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
00817127SL2GE3506660683SL2GE 35.0SL2GE35 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660683Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
00817136SL2GE3606660692SL2GE 36.0SL2GE36 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660692Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
00817145SL2GE3706660701SL2GE 37.0SL2GE37 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660701Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
00817154SL2GE3806660717SL2GE 38.0SL2GE38 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660717Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
00817163SL2GE3906660726SL2GE 39.0SL2GE39 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660726Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
00817172SL2GE406660376SL2GE 4.0SL2GE4 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660376Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
00817197SL2GE506660385SL2GE 5.0SL2GE5 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660385Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
00817206SL2GE606660394SL2GE 6.0SL2GE6 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660394Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
00817215SL2GE706660403SL2GE 7.0SL2GE7 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660403Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
00817224SL2GE806660412SL2GE 8.0SL2GE8 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660412Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
00817233SL2GE906660421SL2GE 9.0SL2GE9 Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660421Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする