曜日別特売

エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE

エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE - NACHI(不二越)
刃数2材質FAX内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817242SL2SGE10104511012
9,430
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
00817346SL2SGE20207515520
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
00817452SL2SGE30309018025
68,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
00817258SL2SGE11115512012
オープン
取扱い終了
00817267SL2SGE12125512012
オープン
取扱い終了
00817276SL2SGE13135512516
オープン
取扱い終了
00817285SL2SGE14145512516
オープン
取扱い終了
00817294SL2SGE15156513516
オープン
取扱い終了
00817303SL2SGE16166513516
オープン
取扱い終了
00817312SL2SGE17176514520
オープン
取扱い終了
00817328SL2SGE18186514520
オープン
取扱い終了
00817337SL2SGE19197515520
オープン
取扱い終了
00817355SL2SGE21217516520
オープン
取扱い終了
00817364SL2SGE22227516520
オープン
取扱い終了
00817373SL2SGE23239018025
オープン
取扱い終了
00817382SL2SGE24249018025
オープン
取扱い終了
00817398SL2SGE25259018025
オープン
取扱い終了
00817407SL2SGE26269018025
オープン
取扱い終了
00817416SL2SGE27279018025
オープン
取扱い終了
00817425SL2SGE28289018025
オープン
取扱い終了
00817434SL2SGE29299018025
オープン
取扱い終了
00817443SL2SGE3315656
オープン
取扱い終了
00817468SL2SGE4420708
オープン
取扱い終了
00817477SL2SGE5525758
オープン
取扱い終了
00817486SL2SGE6625758
オープン
取扱い終了
00817495SL2SGE77359510
オープン
取扱い終了
00817504SL2SGE88359510
オープン
取扱い終了
00817513SL2SGE994511010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00817258SL2SGE1106756303SL2SGE 11.0SL2SGE11 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756303SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
00817267SL2SGE1206756312SL2SGE 12.0SL2SGE12 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756312SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
00817276SL2SGE1306756321SL2SGE 13.0SL2SGE13 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756321SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
00817285SL2SGE1406756337SL2SGE 14.0SL2SGE14 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756337SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
00817294SL2SGE1506756346SL2SGE 15.0SL2SGE15 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756346SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00817303SL2SGE1606756355SL2SGE 16.0SL2SGE16 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756355SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00817312SL2SGE1706756364SL2SGE 17.0SL2SGE17 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756364SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00817328SL2SGE1806756373SL2SGE 18.0SL2SGE18 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756373SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00817337SL2SGE1906756382SL2SGE 19.0SL2SGE19 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756382SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00817355SL2SGE2106756407SL2SGE 21.0SL2SGE21 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756407SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
00817364SL2SGE2206756416SL2SGE 22.0SL2SGE22 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756416SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
00817373SL2SGE2306756425SL2SGE 23.0SL2SGE23 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756425SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
00817382SL2SGE2406756434SL2SGE 24.0SL2SGE24 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756434SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
00817398SL2SGE2506756443SL2SGE 25.0SL2SGE25 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756443SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
00817407SL2SGE2606756452SL2SGE 26.0SL2SGE26 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756452SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00817416SL2SGE2706756461SL2SGE 27.0SL2SGE27 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756461SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
00817425SL2SGE2806756477SL2SGE 28.0SL2SGE28 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756477SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
00817434SL2SGE2906756486SL2SGE 29.0SL2SGE29 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756486SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
00817443SL2SGE306756224SL2SGE 3.0SL2SGE3 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756224SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
00817468SL2SGE406756233SL2SGE 4.0SL2SGE4 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756233SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
00817477SL2SGE506756242SL2SGE 5.0SL2SGE5 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756242SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
00817486SL2SGE606756251SL2SGE 6.0SL2SGE6 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756251SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
00817495SL2SGE706756267SL2SGE 7.0SL2SGE7 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756267SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
00817504SL2SGE806756276SL2SGE 8.0SL2SGE8 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756276SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
00817513SL2SGE906756285SL2SGE 9.0SL2SGE9 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756285SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする