曜日別特売

エンドミル コートHS 3刃 3GE

エンドミル コートHS 3刃 3GE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数3内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008181433GE1010187010
5,780
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
008182473GE20204011020
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
008183623GE30305512525
34,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
008184843GE40406515032
73,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
008181523GE1111228012
オープン
取扱い終了
代替品有
008181683GE1212228012
オープン
取扱い終了
代替品有
008181773GE1313269016
オープン
取扱い終了
代替品有
008181863GE1414269016
オープン
取扱い終了
代替品有
008181953GE1515309516
オープン
取扱い終了
代替品有
008182043GE1616309516
オープン
取扱い終了
代替品有
008182133GE17173510520
オープン
取扱い終了
代替品有
008182223GE18183510520
オープン
取扱い終了
代替品有
008182383GE19194011020
オープン
取扱い終了
代替品有
008182563GE21214511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008182653GE22224511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008182743GE23235012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008182833GE24245012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008182923GE25255012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008183083GE26265012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008183173GE27275512525
オープン
取扱い終了
代替品有
008183263GE28285512525
オープン
取扱い終了
代替品有
008183353GE29295512525
オープン
取扱い終了
代替品有
008183443GE336506
オープン
取扱い終了
代替品有
008183533GE3.53.58608
オープン
取扱い終了
代替品有
008183783GE31316014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008183873GE32326014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008183963GE33336014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008184053GE34346014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008184143GE35356014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008184233GE36366014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008184323GE37376515032
オープン
取扱い終了
代替品有
008184483GE38386515032
オープン
取扱い終了
代替品有
008184573GE39396515032
オープン
取扱い終了
代替品有
008184663GE448608
オープン
取扱い終了
代替品有
008184753GE4.54.510608
オープン
取扱い終了
代替品有
008184933GE5510608
オープン
取扱い終了
代替品有
008185023GE5.55.512608
オープン
取扱い終了
代替品有
008185183GE6612608
オープン
取扱い終了
代替品有
008185273GE6.56.5146510
オープン
取扱い終了
代替品有
008185363GE77146510
オープン
取扱い終了
代替品有
008185453GE7.57.5146510
オープン
取扱い終了
代替品有
008185543GE88146510
オープン
取扱い終了
代替品有
008185633GE8.58.5187010
オープン
取扱い終了
代替品有
008185723GE99187010
オープン
取扱い終了
代替品有
008185883GE9.59.5187010
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
008181523GE11066591343GE 11.03GE11 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659134Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008181683GE12066591433GE 12.03GE12 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659143Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008181773GE13066591523GE 13.03GE13 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659152Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
008181863GE14066591613GE 14.03GE14 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659161Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
008181953GE15066591773GE 15.03GE15 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659177Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
008182043GE16066591863GE 16.03GE16 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659186Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
008182133GE17066591953GE 17.03GE17 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659195Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
008182223GE18066592043GE 18.03GE18 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659204Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
008182383GE19066592133GE 19.03GE19 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659213Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
008182563GE21066592313GE 21.03GE21 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659231Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
008182653GE22066592473GE 22.03GE22 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659247Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
008182743GE23066592563GE 23.03GE23 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659256Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
008182833GE24066592653GE 24.03GE24 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659265Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
008182923GE25066592743GE 25.03GE25 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659274Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
008183083GE26066592833GE 26.03GE26 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659283Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
008183173GE27066592923GE 27.03GE27 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659292Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
008183263GE28066593013GE 28.03GE28 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659301Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
008183353GE29066593173GE 29.03GE29 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659317Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
008183443GE3066589853GE 3.03GE3 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06658985Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008183533GE3.5066589943GE 3.53GE3.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06658994Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008183783GE31066593353GE 31.03GE31 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659335Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
008183873GE32066593443GE 32.03GE32 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659344Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
008183963GE33066593533GE 33.03GE33 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659353Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008184053GE34066593623GE 34.03GE34 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659362Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008184143GE35066593713GE 35.03GE35 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659371Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008184233GE36066593873GE 36.03GE36 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659387Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
008184323GE37066593963GE 37.03GE37 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659396Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
008184483GE38066594053GE 38.03GE38 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659405Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
008184573GE39066594143GE 39.03GE39 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659414Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
008184663GE4066590033GE 4.03GE4 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659003Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008184753GE4.5066590123GE 4.53GE4.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659012Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008184933GE5066590213GE 5.03GE5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659021Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008185023GE5.5066590373GE 5.53GE5.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659037Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008185183GE6066590463GE 6.03GE6 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659046Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008185273GE6.5066590553GE 6.53GE6.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659055Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
008185363GE7066590643GE 7.03GE7 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659064Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
008185453GE7.5066590733GE 7.53GE7.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659073Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
008185543GE8066590823GE 8.03GE8 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659082Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
008185633GE8.5066590913GE 8.53GE8.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659091Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
008185723GE9066591073GE 9.03GE9 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659107Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
008185883GE9.5066591163GE 9.53GE9.5 Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越) 06659116Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする