エンドミル コートHS ラフィング SGFRE

エンドミル コートHS ラフィング SGFRE - NACHI(不二越)
材質FAX内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00824452SGFRE101022100103
14,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00824556SGFRE202038140204
33,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
00824608SGFRE303045160255
73,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
00824635SGFRE404063200326
134,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
00824653SGFRE505075220426
200,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
00824468SGFRE111126110124
オープン
取扱い終了
代替品有
00824477SGFRE121226110124
オープン
取扱い終了
代替品有
00824486SGFRE131326110124
オープン
取扱い終了
代替品有
00824495SGFRE141426110124
オープン
取扱い終了
代替品有
00824504SGFRE151526125164
オープン
取扱い終了
代替品有
00824513SGFRE161632125164
オープン
取扱い終了
代替品有
00824522SGFRE171732125164
オープン
取扱い終了
代替品有
00824538SGFRE181832125164
オープン
取扱い終了
代替品有
00824547SGFRE191938140204
オープン
取扱い終了
代替品有
00824565SGFRE222238140204
オープン
取扱い終了
代替品有
00824574SGFRE242445160205
オープン
取扱い終了
代替品有
00824583SGFRE252545160255
オープン
取扱い終了
代替品有
00824592SGFRE282845160255
オープン
取扱い終了
代替品有
00824617SGFRE323253180326
オープン
取扱い終了
代替品有
00824626SGFRE353553180326
オープン
取扱い終了
代替品有
00824644SGFRE454563200426
オープン
取扱い終了
代替品有
00824662SGFRE66118063
オープン
取扱い終了
代替品有
00824678SGFRE77179083
オープン
取扱い終了
代替品有
00824687SGFRE88179083
オープン
取扱い終了
代替品有
00824696SGFRE9922100103
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00824468SGFRE1106757782SGFRE 11.0SGFRE11 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757782SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00824477SGFRE1206757791SGFRE 12.0SGFRE12 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757791SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00824486SGFRE1306757807SGFRE 13.0SGFRE13 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757807SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00824495SGFRE1406757816SGFRE 14.0SGFRE14 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757816SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00824504SGFRE1506757825SGFRE 15.0SGFRE15 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757825SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
00824513SGFRE1606757834SGFRE 16.0SGFRE16 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757834SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00824522SGFRE1706757843SGFRE 17.0SGFRE17 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757843SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00824538SGFRE1806757852SGFRE 18.0SGFRE18 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757852SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00824547SGFRE1906757861SGFRE 19.0SGFRE19 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757861SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
00824565SGFRE2206757886SGFRE 22.0SGFRE22 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757886SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
00824574SGFRE2406757895SGFRE 24.0SGFRE24 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757895SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00824583SGFRE2506757904SGFRE 25.0SGFRE25 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757904SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00824592SGFRE2806757913SGFRE 28.0SGFRE28 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757913SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
00824617SGFRE3206757931SGFRE 32.0SGFRE32 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757931SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
00824626SGFRE3506757947SGFRE 35.0SGFRE35 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757947SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
00824644SGFRE4506757965SGFRE 45.0SGFRE45 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757965SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
00824662SGFRE606757737SGFRE 6.0SGFRE6 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757737SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
00824678SGFRE706757746SGFRE 7.0SGFRE7 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757746SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
00824687SGFRE806757755SGFRE 8.0SGFRE8 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757755SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
00824696SGFRE906757764SGFRE 9.0SGFRE9 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越) 06757764SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする