曜日別特売

エンドミル コートHS 多刃 4GE

エンドミル コートHS 多刃 4GE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数4内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008284244GE1010257510
5,780
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
008286344GE20204511020
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
008287564GE30305512525
34,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
008288784GE40406515032
73,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
008288964GE42X42426515542
88,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
008289144GE45X42457016042
103,400
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
008289324GE48X42487016042
110,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
008289664GE50507015532
120,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
008289754GE50X42507016042
120,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
008284334GE10.510.5308012
オープン
取扱い終了
代替品有
008284424GE1111308012
オープン
取扱い終了
代替品有
008284584GE11.511.5308012
オープン
取扱い終了
代替品有
008284674GE1212308012
オープン
取扱い終了
代替品有
008284764GE12.512.5359016
オープン
取扱い終了
代替品有
008284854GE1313359016
オープン
取扱い終了
代替品有
008284944GE13.513.5359016
オープン
取扱い終了
代替品有
008285034GE1414359016
オープン
取扱い終了
代替品有
008285124GE14.514.5409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008285284GE1515409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008285374GE15.515.5409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008285464GE1616409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008285554GE16.516.54010520
オープン
取扱い終了
代替品有
008285644GE17174010520
オープン
取扱い終了
代替品有
008285734GE17.517.54010520
オープン
取扱い終了
代替品有
008285824GE18184010520
オープン
取扱い終了
代替品有
008285984GE18.518.54511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008286074GE19194511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008286164GE19.519.54511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008286254GE2.52.57506
オープン
取扱い終了
代替品有
008286434GE21214511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008286524GE22224511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008286684GE23235012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008286774GE24245012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008286864GE25255012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008286954GE26265012025
オープン
取扱い終了
代替品有
008287044GE27275512525
オープン
取扱い終了
代替品有
008287134GE28285512525
オープン
取扱い終了
代替品有
008287224GE29295512525
オープン
取扱い終了
代替品有
008287474GE3.53.512608
オープン
取扱い終了
代替品有
008287654GE31316014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008287744GE32326014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008287834GE33336014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008287924GE34346014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008288084GE35356014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008288174GE36366014532
オープン
取扱い終了
代替品有
008288264GE37376515032
オープン
取扱い終了
代替品有
008288354GE38386515032
オープン
取扱い終了
代替品有
008288444GE39396515032
オープン
取扱い終了
代替品有
008288624GE4.54.515608
オープン
取扱い終了
代替品有
008288874GE42426515032
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
008284334GE10.5066595974GE 10.54GE10.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659597Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
008284424GE11066596064GE 11.04GE11 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659606Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008284584GE11.5066596154GE 11.54GE11.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659615Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
008284674GE12066596244GE 12.04GE12 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659624Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008284764GE12.5066596334GE 12.54GE12.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659633Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
008284854GE13066596424GE 13.04GE13 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659642Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
008284944GE13.5066596514GE 13.54GE13.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659651Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
008285034GE14066596674GE 14.04GE14 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659667Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
008285124GE14.5066596764GE 14.54GE14.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659676Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
008285284GE15066596854GE 15.04GE15 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659685Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
008285374GE15.5066596944GE 15.54GE15.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659694Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
008285464GE16066597034GE 16.04GE16 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659703Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,598
欠品中
税込8,358
注文コードが変更になりました
008285554GE16.5066597124GE 16.54GE16.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659712Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
008285644GE17066597214GE 17.04GE17 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659721Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
008285734GE17.5066597374GE 17.54GE17.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659737Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
008285824GE18066597464GE 18.04GE18 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659746Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
008285984GE18.5066597554GE 18.54GE18.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659755Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
008286074GE19066597644GE 19.04GE19 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659764Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
008286164GE19.5066597734GE 19.54GE19.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659773Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
008286254GE2.5066594324GE 2.54GE2.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659432Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
008286434GE21066597914GE 21.04GE21 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659791Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
008286524GE22066598074GE 22.04GE22 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659807Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました
008286684GE23066598164GE 23.04GE23 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659816Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
008286774GE24066598254GE 24.04GE24 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659825Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
008286864GE25066598344GE 25.04GE25 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659834Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
008286954GE26066598434GE 26.04GE26 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659843Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
008287044GE27066598524GE 27.04GE27 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659852Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
008287134GE28066598614GE 28.04GE28 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659861Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
008287224GE29066598774GE 29.04GE29 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659877Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
008287474GE3.5066594574GE 3.54GE3.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659457Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008287654GE31066598954GE 31.04GE31 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659895Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
008287744GE32066599044GE 32.04GE32 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659904Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
008287834GE33066599134GE 33.04GE33 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659913Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008287924GE34066599224GE 34.04GE34 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659922Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008288084GE35066599314GE 35.04GE35 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659931Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008288174GE36066599474GE 36.04GE36 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659947Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
008288264GE37066599564GE 37.04GE37 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659956Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
008288354GE38066599654GE 38.04GE38 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659965Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
008288444GE39066599744GE 39.04GE39 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659974Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
008288624GE4.5066594754GE 4.54GE4.5 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659475Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008288874GE42066599924GE 42.04GE42 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659992Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする