曜日別特売

エンドミル コートHS 多刃 SL4GE

エンドミル コートHS 多刃 SL4GE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数4内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830944SL4GE1010459510
7,080
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
00831048SL4GE20207514020
19,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
00831154SL4GE30309016025
48,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
00831267SL4GE404012521032
102,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
00830953SL4GE11115510512
オープン
取扱い終了
代替品有
00830962SL4GE12125510512
オープン
取扱い終了
代替品有
00830978SL4GE13135511016
オープン
取扱い終了
代替品有
00830987SL4GE14145511016
オープン
取扱い終了
代替品有
00830996SL4GE15156512016
オープン
取扱い終了
代替品有
00831005SL4GE16166512016
オープン
取扱い終了
代替品有
00831014SL4GE17176513020
オープン
取扱い終了
代替品有
00831023SL4GE18186513020
オープン
取扱い終了
代替品有
00831032SL4GE19197514020
オープン
取扱い終了
代替品有
00831057SL4GE21217514020
オープン
取扱い終了
代替品有
00831066SL4GE22227514020
オープン
取扱い終了
代替品有
00831075SL4GE23239016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831084SL4GE24249016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831093SL4GE25259016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831102SL4GE26269016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831118SL4GE27279016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831127SL4GE28289016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831136SL4GE29299016025
オープン
取扱い終了
代替品有
00831145SL4GE3315606
オープン
取扱い終了
代替品有
00831163SL4GE313110519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831172SL4GE323210519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831188SL4GE333310519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831197SL4GE343410519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831206SL4GE353510519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831215SL4GE363610519032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831224SL4GE373712521032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831233SL4GE383812521032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831242SL4GE393912521032
オープン
取扱い終了
代替品有
00831258SL4GE4420608
オープン
取扱い終了
代替品有
00831276SL4GE5525658
オープン
取扱い終了
代替品有
00831285SL4GE6625658
オープン
取扱い終了
代替品有
00831294SL4GE77358010
オープン
取扱い終了
代替品有
00831303SL4GE88358010
オープン
取扱い終了
代替品有
00831312SL4GE99459510
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00830953SL4GE1106660823SL4GE 11.0SL4GE11 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660823Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
00830962SL4GE1206660832SL4GE 12.0SL4GE12 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660832Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
00830978SL4GE1306660841SL4GE 13.0SL4GE13 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660841Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
00830987SL4GE1406660857SL4GE 14.0SL4GE14 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660857Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
00830996SL4GE1506660866SL4GE 15.0SL4GE15 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660866Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00831005SL4GE1606660875SL4GE 16.0SL4GE16 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660875Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
00831014SL4GE1706660884SL4GE 17.0SL4GE17 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660884Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
00831023SL4GE1806660893SL4GE 18.0SL4GE18 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660893Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
00831032SL4GE1906660902SL4GE 19.0SL4GE19 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660902Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00831057SL4GE2106660927SL4GE 21.0SL4GE21 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660927Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00831066SL4GE2206660936SL4GE 22.0SL4GE22 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660936Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00831075SL4GE2306660945SL4GE 23.0SL4GE23 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660945Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00831084SL4GE2406660954SL4GE 24.0SL4GE24 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660954Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00831093SL4GE2506660963SL4GE 25.0SL4GE25 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660963Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00831102SL4GE2606660972SL4GE 26.0SL4GE26 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660972Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
00831118SL4GE2706660981SL4GE 27.0SL4GE27 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660981Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
00831127SL4GE2806660997SL4GE 28.0SL4GE28 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660997Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
00831136SL4GE2906661006SL4GE 29.0SL4GE29 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661006Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00831145SL4GE306660744SL4GE 3.0SL4GE3 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660744Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
00831163SL4GE3106661024SL4GE 31.0SL4GE31 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661024Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
00831172SL4GE3206661033SL4GE 32.0SL4GE32 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661033Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
00831188SL4GE3306661042SL4GE 33.0SL4GE33 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661042Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
00831197SL4GE3406661051SL4GE 34.0SL4GE34 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661051Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
00831206SL4GE3506661067SL4GE 35.0SL4GE35 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661067Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
00831215SL4GE3606661076SL4GE 36.0SL4GE36 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661076Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
00831224SL4GE3706661085SL4GE 37.0SL4GE37 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661085Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
00831233SL4GE3806661094SL4GE 38.0SL4GE38 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661094Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
00831242SL4GE3906661103SL4GE 39.0SL4GE39 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06661103Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
00831258SL4GE406660753SL4GE 4.0SL4GE4 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660753Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
00831276SL4GE506660762SL4GE 5.0SL4GE5 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660762Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
00831285SL4GE606660771SL4GE 6.0SL4GE6 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660771Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
00831294SL4GE706660787SL4GE 7.0SL4GE7 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660787Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
00831303SL4GE806660796SL4GE 8.0SL4GE8 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660796Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
00831312SL4GE906660805SL4GE 9.0SL4GE9 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660805Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする