エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE

エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE - NACHI(不二越)
内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00831328SL4SGE101104101245FAX
10,350
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
00831425SL4SGE201554202075FAX
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
00831538SL4SGE301804302590FAX
74,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
00831337SL4SGE111204111255FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831346SL4SGE121204121255FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831355SL4SGE131254131655FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831364SL4SGE141254141655FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831373SL4SGE151354151665FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831382SL4SGE161354161665FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831398SL4SGE171454172065FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831407SL4SGE181454182065FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831416SL4SGE191554192075FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831434SL4SGE211654212075FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831443SL4SGE221654222075FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831452SL4SGE231804232590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831468SL4SGE241804242590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831477SL4SGE251804252590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831486SL4SGE261804262590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831495SL4SGE271804272590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831504SL4SGE281804282590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831513SL4SGE291804292590FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831522SL4SGE36543615FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831547SL4SGE47044820FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831556SL4SGE57545825FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831565SL4SGE67546825FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831574SL4SGE795471035FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831583SL4SGE895481035FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
00831592SL4SGE9110491045FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00831337SL4SGE1106756583SL4SGE 11.0SL4SGE11 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756583SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00831346SL4SGE1206756592SL4SGE 12.0SL4SGE12 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756592SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00831355SL4SGE1306756601SL4SGE 13.0SL4SGE13 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756601SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00831364SL4SGE1406756617SL4SGE 14.0SL4SGE14 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756617SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00831373SL4SGE1506756626SL4SGE 15.0SL4SGE15 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756626SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00831382SL4SGE1606756635SL4SGE 16.0SL4SGE16 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756635SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00831398SL4SGE1706756644SL4SGE 17.0SL4SGE17 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756644SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
00831407SL4SGE1806756653SL4SGE 18.0SL4SGE18 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756653SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
00831416SL4SGE1906756662SL4SGE 19.0SL4SGE19 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756662SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00831434SL4SGE2106756687SL4SGE 21.0SL4SGE21 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756687SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
00831443SL4SGE2206756696SL4SGE 22.0SL4SGE22 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756696SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
00831452SL4SGE2306756705SL4SGE 23.0SL4SGE23 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756705SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00831468SL4SGE2406756714SL4SGE 24.0SL4SGE24 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756714SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00831477SL4SGE2506756723SL4SGE 25.0SL4SGE25 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756723SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00831486SL4SGE2606756732SL4SGE 26.0SL4SGE26 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756732SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
00831495SL4SGE2706756741SL4SGE 27.0SL4SGE27 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756741SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
00831504SL4SGE2806756757SL4SGE 28.0SL4SGE28 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756757SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
00831513SL4SGE2906756766SL4SGE 29.0SL4SGE29 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756766SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
00831522SL4SGE306756504SL4SGE 3.0SL4SGE3 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756504SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00831547SL4SGE406756513SL4SGE 4.0SL4SGE4 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756513SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00831556SL4SGE506756522SL4SGE 5.0SL4SGE5 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756522SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00831565SL4SGE606756531SL4SGE 6.0SL4SGE6 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756531SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00831574SL4SGE706756547SL4SGE 7.0SL4SGE7 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756547SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
00831583SL4SGE806756556SL4SGE 8.0SL4SGE8 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756556SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
00831592SL4SGE906756565SL4SGE 9.0SL4SGE9 SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃 NACHI(不二越) 06756565SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする