曜日別特売

エンドミル 焼結 1刃 NBNES

エンドミル 焼結 1刃 NBNES - NACHI(不二越)
内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00831924NBNES1060-R026016108BN350
98,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831933NBNES1060-R056016108BN350
116,390
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831942NBNES1070-R0260171010BN350
109,970
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831958NBNES1070-R0560171010BN350
131,090
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831967NBNES1080-R0270181012BN350
108,720
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831976NBNES1080-R0570181012BN350
128,340
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831985NBNES1090-R0270191014BN350
119,140
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00831994NBNES1100-R02751101216BN350
113,640
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする