MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 焼結 2刃 BHS
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
BH100
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00832362
BHSR2010-0.1
1
0.5
0.1
¥
86,840
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
00832378
BHSR2010-0.2
1
0.5
0.2
¥
86,670
取扱い終了
00832387
BHSR2010-0.3
1
0.5
0.3
¥
86,840
取扱い終了
00832396
BHSR2015-0.1
1.5
0.75
0.1
¥
83,340
取扱い終了
00832405
BHSR2015-0.2
1.5
0.75
0.2
¥
83,340
取扱い終了
00832414
BHSR2015-0.3
1.5
0.75
0.3
¥
83,340
取扱い終了
00832423
BHSR2020-0.1
2
1
0.1
¥
80,000
取扱い終了
00832432
BHSR2020-0.2
2
1
0.2
¥
80,000
取扱い終了
00832448
BHSR2020-0.3
2
1
0.3
¥
80,000
取扱い終了
00832457
BHSR2020-0.5
2
1
0.5
¥
80,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください