曜日別特売

エンドミル 焼結 2刃 DSE

エンドミル 焼結 2刃 DSE - 協和精工

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。

用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工内容量1本
全36種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00833333DSE-20205020.240.2DIA
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00833342DSE-20305020.340.3DIA
94,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
00833358DSE-20405020.440.4DIA
91,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
00833367DSE-20505020.540.5DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833376DSE-20605020.640.6DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833385DSE-20705020.740.7DIA
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00833394DSE-20805020.840.8DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833403DSE-20905020.940.9DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833412DSE-2100502141DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833428DSE-21105021.141DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833437DSE-21205021.241DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833446DSE-21305021.341DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833455DSE-21405021.441DIA
77,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00833464DSE-21505021.541.5DIA
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00833473DSE-21605021.641.5DIA
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00833482DSE-21705021.741.5DIA
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00833498DSE-21805021.841.5DIA
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00833507DSE-21905021.941.5DIA
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00833516DSE-2200502242DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833525DSE-22105022.142DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833534DSE-22205022.242DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833543DSE-22305022.342DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833552DSE-22405022.442DIA
88,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00833568DSE-22505022.542DIA
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00833577DSE-22605022.642DIA
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00833586DSE-22705022.742DIA
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00833595DSE-22805022.842DIA
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00833604DSE-22905022.942DIA
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00833613DSE-2300502362.5DIA
108,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
00833622DSE-23505023.562.5DIA
108,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
00833638DSE-2400502462.5DIA
116,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00833647DSE-24505024.562.5DIA
116,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00833656DSE-2500602563DIA
127,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
00833665DSE-25506025.563DIA
130,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
00833674DSE-2600602663DIA
133,400
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
00833324DSE-20105020.140.1DIA
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする