協和精工
エンドミル 焼結 ボールE BVREF
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途
焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
有効長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
50
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.95
0.975
1.65
1.69
2.61
2.68
3.54
3.64
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837813
BVREF-2030010
3.64
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00837822
BVREF-2030020
3.54
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00837838
BVREF-2040010
2.68
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00837847
BVREF-2040020
2.61
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00837856
BVREF-2060010
1.69
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
00837865
BVREF-2060020
1.65
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
00837874
BVREF-2090010
0.975
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
00837883
BVREF-2090020
0.95
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください