協和精工
エンドミル 焼結 ボールE DBE
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
刃数
2
内容量
1本
全17種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
2
3
4
5
6
16
18
シャンク径(Φmm)
4
6
刃長(mm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
2
2.5
3
3.5
有効長(mm)
選択してください
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.6
4.2
4.5
4.8
5.4
6
9
12
15
20
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837892
DBE-2010
0.2
4
0.2
0.6
50
¥
116,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
00837908
DBE-2015
0.3
4
0.3
0.9
50
¥
111,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
00837917
DBE-2020
0.4
4
0.4
1.2
50
¥
105,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
00837926
DBE-2025
0.5
4
0.5
1.5
50
¥
102,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00837935
DBE-2030
0.6
4
0.6
1.8
50
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
00837944
DBE-2040
0.8
4
0.8
2.4
50
¥
94,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00837953
DBE-2050
1
4
1
3
50
¥
88,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
00837962
DBE-2060
1.2
4
1.2
3.6
50
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00837978
DBE-2070
1.4
4
1.4
4.2
50
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00837987
DBE-2075
1.5
4
1.5
4.5
50
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00837996
DBE-2080
16
4
1.5
4.8
50
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00838005
DBE-2090
18
4
1.5
5.4
50
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00838014
DBE-2100
2
4
1.5
6
50
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00838023
DBE-2150
3
6
2
9
50
¥
111,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
00838032
DBE-2200
4
6
2.5
12
50
オープン
取扱い終了
00838048
DBE-2250
5
6
3
15
60
オープン
取扱い終了
00838057
DBE-2300
6
6
3.5
20
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください