エンドミル 超硬S 1刃・3刃 EPP

エンドミル 超硬S 1刃・3刃 EPP - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数3材質超硬内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00839712EPP3020-CS26606
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
00839728EPP3025-CS2.58606
17,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
00839737EPP3035-CS3.510606
19,670
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00839746EPP3045-CS4.511606
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00839755EPP3055-CS5.513606
21,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00839764EPP3065-CS6.516708
28,340
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00839773EPP3070-CS716708
28,340
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00839782EPP3075-CS7.516708
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
00839798EPP3085-CS8.5198010
36,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
00839807EPP3090-CS9198010
36,340
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
00839816EPP3095-CS9.5198010
42,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
00839825EPP3110-CS112210012
48,340
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
00839834EPP3130-CS132610012
52,840
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
00839843EPP3140-CS142611016
80,670
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
00839852EPP3150-CS152611016
85,840
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
00839868EPP3170-CS173211016
139,670
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
00839877EPP3180-CS183212520
136,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
00839886EPP3190-CS193212520
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
00839895EPP3210-CS213812520
158,170
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
00839904EPP3220-CS223812520
168,340
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
00839913EPP3230-CS234514025
201,670
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
00839922EPP3240-CS244514025
213,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
00839938EPP3250-CS256314025
223,340
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする