曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 AMES

エンドミル 超硬S 2刃 AMES - ATOM(サイトウ製作所)
全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840175AMES-200050.050.1
27,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00840184AMES-200060.060.1
25,490
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00840193AMES-200070.070.15
23,840
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00840202AMES-200080.080.15
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00840218AMES-200090.090.15
20,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00840227AMES-200100.10.2
17,970
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00840236AMES-200150.150.3
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
00840245AMES-200200.20.4
12,840
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
00840254AMES-200250.250.5
11,550
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00840263AMES-200300.31
8,990
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
00840272AMES-200350.351
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00840288AMES-200400.41
8,990
6,498
7,148(税込)
当日出荷
00840297AMES-200450.451
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00840306AMES-200500.51
8,350
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00840315AMES-200550.551
9,190
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
00840324AMES-200600.62
8,350
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00840333AMES-200650.652
9,190
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
00840342AMES-200700.72
7,840
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
00840358AMES-200750.752
8,620
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00840367AMES-200800.82.5
7,840
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
00840376AMES-200850.852.5
8,620
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00840385AMES-200900.92.5
7,450
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
00840394AMES-200950.952.5
8,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする