曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 2AHEL

エンドミル 超硬S 2刃 2AHEL - EIKO(栄工舎)
刃数2材質K10表面処理ノンコート内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840498AHEL2+101050102002
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
00840507AHEL2+121250122002
66,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
00840516AHEL2+131350122002
83,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
00840525AHEL2+141450122002
99,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00840534AHEL2+151560162002
109,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
00840543AHEL2+161660162002
121,200
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
00840552AHEL2+181860162002
142,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00840568AHEL2+202060202002
170,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00840577AHEL2+252580252502
260,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
00840586AHEL2+664061502
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00840595AHEL2+884081802
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする