DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE
刃数
2
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00847096
AL-SEE-MS2020
2
20
140
4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
00847105
AL-SEE-MS2030
3
20
140
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
00847114
AL-SEE-MS2040
4
26
140
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
00847123
AL-SEE-MS2050
5
30
140
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00847132
AL-SEE-MS2060
6
30
140
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
00847148
AL-SEE-MS2080
8
40
140
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
00847157
AL-SEE-MS2100
10
50
180
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
00847166
AL-SEE-MS2120
12
50
180
12
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
00847175
AL-SEE-MS2140
14
70
180
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
00847184
AL-SEE-MS2150
15
70
180
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
00847193
AL-SEE-MS2160
16
70
180
16
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
00847202
AL-SEE-MS2180
18
70
220
20
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
00847218
AL-SEE-MS2200
20
70
220
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください