曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2内容量1本
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00848602AL-SEES2004-30.40.8403超硬
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
00848618AL-SEES20045-30.450.9403超硬
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00848627AL-SEES2005-30.51403超硬
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
00848636AL-SEES20055-30.551.1403超硬
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
00848645AL-SEES2006-30.61.2403超硬
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
00848654AL-SEES20065-30.651.3403超硬
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
00848663AL-SEES2007-30.71.4403超硬
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
00848672AL-SEES20075-30.751.5403超硬
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
00848688AL-SEES2008-30.81.6403超硬
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
00848697AL-SEES20085-30.851.7403超硬
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
00848706AL-SEES2009-30.92403超硬
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
00848715AL-SEES20095-30.952403超硬
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
00848724AL-SEES2010-312.8403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848733AL-SEES2010-R0212.8404KT9
6,060
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00848742AL-SEES2011-31.12.8403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848758AL-SEES2012-31.22.8403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848767AL-SEES2013-31.32.8403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848776AL-SEES2014-31.42.8403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848785AL-SEES2015-31.54.4403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848794AL-SEES2015-R021.54.4404KT9
6,060
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00848803AL-SEES2016-31.64.4403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848812AL-SEES2017-31.74.4403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848828AL-SEES2018-31.84.4403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848837AL-SEES2019-31.94.4403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848846AL-SEES2020-327403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848855AL-SEES2020-R0227404KT9
6,060
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00848864AL-SEES2021-32.17403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848873AL-SEES2022-32.27403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848882AL-SEES2023-32.37403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848898AL-SEES2024-32.47403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848907AL-SEES2025-32.59403超硬
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
00848916AL-SEES2026-32.69403超硬
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
00848925AL-SEES2027-32.79403超硬
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
00848934AL-SEES2028-32.89403超硬
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
00848943AL-SEES2029-32.99403超硬
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
00848952AL-SEES2030-3311503超硬
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
00848968AL-SEES2030-R02311506KT9
7,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
00848977AL-SEES20313.111506超硬
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
00848986AL-SEES20323.211506超硬
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
00848995AL-SEES20333.311506超硬
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
00849004AL-SEES20343.411506超硬
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
00849013AL-SEES20363.612506超硬
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00849022AL-SEES20373.712506超硬
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00849038AL-SEES20383.812506超硬
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00849047AL-SEES20393.912506超硬
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00849056AL-SEES2040-R02414506KT9
7,910
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
00849065AL-SEES20414.114506超硬
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
00849074AL-SEES20424.214506超硬
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
00849083AL-SEES20434.314506超硬
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
00849092AL-SEES20444.414506超硬
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする