曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 COMS

エンドミル 超硬S 2刃 COMS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃数2材質超硬内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850867COMS20010-30.10.15
18,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00850876COMS20015-30.150.2
16,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
00850885COMS20020-30.20.3
11,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
00850894COMS20025-30.250.4
15,170
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00850903COMS20030-30.30.45
10,640
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
00850912COMS20040-30.40.6
10,640
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
00850928COMS20050-30.50.7
8,540
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
00850937COMS20060-30.60.9
9,670
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
00850946COMS20070-30.71
9,670
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
00850955COMS20080-30.81.2
9,670
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
00850964COMS20090-30.91.4
9,670
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
00850973COMS20100-311.5
7,370
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
00850982COMS20120-31.21.8
8,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
00850998COMS20150-31.52.25
7,370
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
00851007COMS20200-323
6,700
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする