エンドミル 超硬S 2刃 CU2

エンドミル 超硬S 2刃 CU2 - NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 CU2 - NACHI(不二越)
刃数2材質超硬内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851016CU2-0.50.51.25404
7,150
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851025CU2-112.5404
6,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851034CU2-1.51.53.75404
6,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851043CU2-1010227010
17,020
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851052CU2-1212267512
22,850
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851068CU2-225404
6,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851077CU2-2.52.56.25404
6,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851086CU2-338456
8,020
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851095CU2-4411456
8,370
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851104CU2-5513506
9,040
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851113CU2-6613506
9,390
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
00851122CU2-8819608
13,850
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする