曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 HESM

エンドミル 超硬S 2刃 HESM - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00864185HESM20909287510
23,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00864194HESM211011339012
31,170
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
00864203HESM2130133710012
49,170
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
00864212HESM2140144210016
58,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
00864228HESM2140-C144210016
62,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
00864237HESM2150154211016
67,670
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
00864246HESM2150-C154211016
73,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
00864255HESM2170174711016
83,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
00864264HESM2180185012020
94,840
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
00864273HESM2180-C185012020
101,170
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
00864282HESM2190195012020
98,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
00864298HESM2210215513020
110,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
00864307HESM2220226013020
121,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
00864316HESM2230236013020
130,840
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
00864325HESM2240246514020
140,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
00864334HESM2250256514025
149,340
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
00864343HESM2250-C256514025
190,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
00864352HESM2260266514025
159,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
00864368HESM2270277014525
170,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
00864377HESM2280287014525
178,340
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
00864386HESM2290297014525
191,670
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
00864395HESM2300307014532
200,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする