曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 MES

エンドミル 超硬S 2刃 MES - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1本
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00864885MES2003-2D3820.330.6超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00864894MES2003-2D-G3820.330.6超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00864903MES2003-4D3820.331.2超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00864912MES2003-4D-G3820.331.2超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00864928MES20035-2D3820.3530.7超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00864937MES20035-2D-G3820.3530.7超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00864946MES20035-3D3820.3531.05超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00864955MES20035-3D-G3820.3531.05超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00864964MES20035-4D3820.3531.4超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00864973MES20035-4D-G3820.3531.4超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00864982MES20035-6D3820.3532.1超硬
10,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00864998MES20035-6D-G3820.3532.1超硬
13,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00865007MES2003-6D3820.331.8超硬
10,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00865016MES2003-6D-G3820.331.8超硬
13,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00865025MES2004-2D3820.430.8超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865034MES2004-2D-G3820.430.8超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865043MES2004-4D3820.431.6超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865052MES2004-4D-G3820.431.6超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865068MES20045-2D3820.4530.9超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865077MES20045-2D-G3820.4530.9超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865086MES20045-4D3820.4531.8超硬
9,440
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865095MES20045-4D-G3820.4531.8超硬
11,970
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865104MES20045-6D3820.4532.7超硬
10,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00865113MES20045-6-G3820.4532.7超硬
13,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00865122MES2004-6D3820.432.4超硬
10,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00865138MES2004-6D-G3820.432.4超硬
13,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00865147MES2005-2D3820.531超硬
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865156MES2005-2D-G3820.531超硬
11,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865165MES2005-4D3820.532超硬
9,470
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865174MES2005-4D-G3820.532超硬
12,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865183MES20055-2D3820.5531.1超硬
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865192MES20055-2D-G3820.5531.1超硬
11,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865208MES20055-4D3820.5532.2超硬
9,470
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865217MES20055-4D-G3820.5532.2超硬
12,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865226MES20055-6D3820.5533.3超硬
10,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00865235MES20055-6D-G3820.5533.3超硬
12,800
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
00865244MES20055-8D3820.5534.4超硬
11,100
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00865253MES20055-8D-G3820.5534.4超硬
13,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00865262MES2005-6D3820.533超硬
10,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00865278MES2005-6D-G3820.533超硬
12,800
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
00865287MES2005-8D3820.534超硬
11,100
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
00865296MES2005-8D-G3820.534超硬
13,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00865305MES2006-2D3820.631.2超硬
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865314MES2006-2D-G3820.631.2超硬
11,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865323MES2006-4D3820.632.4超硬
9,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00865332MES2006-4D-G3820.632.4超硬
12,800
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
00865348MES20065-2D3820.6531.3超硬
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
00865357MES20065-2D-G3820.6531.3超硬
11,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
00865366MES20065-4D3820.6532.6超硬
9,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00865375MES20065-4D-G3820.6532.6超硬
12,370
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする