エンドミル 超硬S 2刃 NCL2

エンドミル 超硬S 2刃 NCL2 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全11種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00878002NCL2-114454
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
00878018NCL2-1.51.56454
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
00878054NCL2-2.52.512504
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00878063NCL2-3318606
14,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
00878072NCL2-4422606
14,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
00878088NCL2-5525656
15,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
00878027NCL2-10104210010
オープン
取扱い終了
00878036NCL2-12124510012
オープン
取扱い終了
00878045NCL2-2210504
10,800
取扱い終了
00878097NCL2-6625656
16,800
取扱い終了
00878106NCL2-8835808
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする