NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NX25
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00881642
NX-25 0.5
0.5
0.5
4
40
2
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00881658
NX-25 0.6
0.6
0.6
4
40
2
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00881667
NX-25 0.7
0.7
0.7
4
40
2
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00881676
NX-25 0.8
0.8
0.8
4
40
2
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00881685
NX-25 0.9
0.9
0.9
4
40
2
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00881694
NX25-1
1
1
4
40
2
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00881703
NX-25 1.1
1.1
1.1
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00881712
NX-25 1.2
1.2
1.2
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00881728
NX-25 1.3
1.3
1.3
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00881737
NX25-1.4
1.4
1.4
4
40
2
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00881746
NX25-1.5
1.5
1.5
4
40
2
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00881755
NX-25 1.6
1.6
1.6
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00881764
NX-25 1.7
1.7
1.7
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00881773
NX-25 1.8
1.8
1.8
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00881782
NX-25 1.9
1.9
1.9
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00882008
NX25-2
2
2
4
40
2
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00882017
NX-25 2.1
2.1
2.1
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00882026
NX-25 2.2
2.2
2.2
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00882035
NX-25 2.3
2.3
2.3
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00882044
NX-25 2.4
2.4
2.4
4
40
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00882053
NX25-2.5
2.5
2.5
4
40
2
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00882062
NX-25 2.6
2.6
2.6
6
40
2
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
00882078
NX-25 2.7
2.7
2.7
6
40
2
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
00882087
NX25-2.8
2.8
2.8
6
40
2
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00882096
NX-25 2.9
2.9
2.9
6
40
2
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
00882105
NX25-3
3
3
6
40
2
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
00882114
NX-25 3.1
3.1
3.1
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882123
NX25-3.2
3.2
3.2
6
40
2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00882132
NX-25 3.3
3.3
3.3
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882148
NX-25 3.4
3.4
3.4
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882157
NX-25 3.5
3.5
3.5
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882166
NX-25 3.6
3.6
3.6
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882175
NX-25 3.7
3.7
3.7
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882184
NX-25 3.8
3.8
3.8
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882193
NX-25 3.9
3.9
3.9
6
40
2
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00882202
NX25-4
4
4
6
40
2
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
00882218
NX-25 4.1
4.1
4.1
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882227
NX-25 4.2
4.2
4.2
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882236
NX-25 4.3
4.3
4.3
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882245
NX-25 4.4
4.4
4.4
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882254
NX-25 4.5
4.5
4.5
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882263
NX-25 4.6
4.6
4.6
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882272
NX-25 4.7
4.7
4.7
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882288
NX-25 4.8
4.8
4.8
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882297
NX-25 4.9
4.9
4.9
6
45
2
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00882306
NX25-5
5
5
6
45
2
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
00882315
NX-25 5.1
5.1
5.1
6
50
2
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00882324
NX-25 5.2
5.2
5.2
6
50
2
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00882333
NX-25 5.3
5.3
5.3
6
50
2
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00882342
NX-25 5.4
5.4
5.4
6
50
2
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ