NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NX30
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00882805
NX-30 0.5
0.5
1
4
40
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00882814
NX-30 0.6
0.6
1.2
4
40
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00882823
NX-30 0.7
0.7
1.4
4
40
2
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00882832
NX-30 0.8
0.8
1.6
4
40
2
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00882848
NX-30 0.9
0.9
1.8
4
40
2
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00882857
NX30-1
1
2
4
40
2
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
00882866
NX30-1.1
1.1
2.2
4
40
2
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00882875
NX30-1.2
1.2
2.4
4
40
2
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00882884
NX-30 1.3
1.3
2.6
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00882893
NX-30 1.4
1.4
2.8
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00882902
NX30-1.5
1.5
3
4
40
2
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
00882918
NX-30 1.6
1.6
3.2
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00882927
NX-30 1.7
1.7
3.4
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00882936
NX-30 1.8
1.8
3.6
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00882945
NX-30 1.9
1.9
3.8
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00883173
NX-30 2.1
2.1
4.2
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00883182
NX-30 2.2
2.2
4.4
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00883198
NX-30 2.3
2.3
4.6
4
40
2
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
00883207
NX30-2.4
2.4
4.8
4
40
2
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00883225
NX-30 2.6
2.6
5.2
6
45
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00883234
NX-30 2.7
2.7
5.4
6
45
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00883243
NX-30 2.8
2.8
5.6
6
45
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00883252
NX-30 2.9
2.9
5.8
6
45
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00883277
NX-30 3.1
3.1
6.2
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883286
NX30-3.2
3.2
6.4
6
45
2
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00883295
NX-30 3.3
3.3
6.6
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883304
NX-30 3.4
3.4
6.8
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883313
NX-30 3.5
3.5
7
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883322
NX-30 3.6
3.6
7.2
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883338
NX-30 3.7
3.7
7.4
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883347
NX-30 3.8
3.8
7.6
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883356
NX-30 3.9
3.9
7.8
6
45
2
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00883365
NX30-4
4
8
6
45
2
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00883374
NX-30 4.1
4.1
8.2
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883383
NX-30 4.2
4.2
8.4
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883392
NX-30 4.3
4.3
8.6
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883408
NX-30 4.4
4.4
8.8
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883417
NX-30 4.5
4.5
9
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883426
NX-30 4.6
4.6
9.2
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883435
NX-30 4.7
4.7
9.4
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883444
NX-30 4.8
4.8
9.6
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883453
NX-30 4.9
4.9
9.8
6
50
2
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883478
NX-30 5.1
5.1
10.2
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883487
NX-30 5.2
5.2
10.4
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883496
NX-30 5.3
5.3
10.6
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883505
NX-30 5.4
5.4
10.8
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883514
NX-30 5.5
5.5
11
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883523
NX-30 5.6
5.6
11.2
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883532
NX-30 5.7
5.7
11.4
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00883548
NX-30 5.8
5.8
11.6
6
50
2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ