NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NX35
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00884074
NX-35 0.5
0.5
1.5
40
4
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00884083
NX-35 0.6
0.6
1.8
40
4
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
00884092
NX-35 0.7
0.7
2.1
40
4
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00884108
NX35-0.8
0.8
2.4
40
4
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00884117
NX-35 0.9
0.9
2.7
40
4
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00884126
NX35-1
1
3
45
4
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
00884135
NX-35 1.1
1.1
3.3
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884144
NX-35 1.2
1.2
3.6
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884153
NX-35 1.3
1.3
3.9
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884162
NX-35 1.4
1.4
4.2
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884178
NX35-1.5
1.5
4.5
45
4
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00884187
NX-35 1.6
1.6
4.8
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884196
NX-35 1.7
1.7
5.1
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884205
NX-35 1.8
1.8
5.4
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884214
NX-35 1.9
1.9
5.7
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884433
NX35-2
2
6
45
4
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00884442
NX-35 2.1
2.1
6.3
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884458
NX-35 2.2
2.2
6.6
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884467
NX-35 2.3
2.3
6.9
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884476
NX-35 2.4
2.4
7.2
45
4
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884485
NX35-2.5
2.5
7.5
45
4
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00884494
NX-35 2.6
2.6
7.8
45
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00884503
NX-35 2.7
2.7
8.1
45
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00884512
NX35-2.8
2.8
8.4
45
6
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00884528
NX-35 2.9
2.9
8.7
45
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00884537
NX35-3
3
9
45
6
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00884546
NX-35 3.1
3.1
9.3
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884555
NX-35 3.2
3.2
9.6
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884564
NX-35 3.3
3.3
9.9
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884573
NX-35 3.4
3.4
10.2
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884582
NX-35 3.5
3.5
10.5
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884598
NX-35 3.6
3.6
10.8
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884607
NX-35 3.7
3.7
11.1
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884616
NX-35 3.8
3.8
11.4
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884625
NX-35 3.9
3.9
11.7
50
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00884634
NX35-4
4
12
50
6
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
00884643
NX-35 4.1
4.1
12.3
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884652
NX-35 4.2
4.2
12.6
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884668
NX-35 4.3
4.3
12.9
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884677
NX-35 4.4
4.4
13.2
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884686
NX-35 4.5
4.5
13.5
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884695
NX-35 4.6
4.6
13.8
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884704
NX-35 4.7
4.7
14.1
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884713
NX-35 4.8
4.8
14.4
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884722
NX-35 4.9
4.9
14.7
55
6
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
00884738
NX35-5
5
15
55
6
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
00884747
NX-35 5.1
5.1
15.3
60
6
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
00884756
NX-35 5.2
5.2
15.6
60
6
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
00884765
NX-35 5.3
5.3
15.9
60
6
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
00884774
NX-35 5.4
5.4
16.2
60
6
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ