曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 SED

エンドミル 超硬S 2刃 SED - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00895152SED-2030-R0.53104560.5
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
00895168SED-2030-R13104561
11,390
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895177SED-2040-R0.54124560.5
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
00895186SED-2040-R14124561
11,390
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895195SED-2040-R1.54124561.5
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
00895204SED-2050-R0.55155060.5
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
00895213SED-2050-R15155061
11,820
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895222SED-2050-R1.55155061.5
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
00895238SED-2050-R25155062
12,720
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895247SED-2060-R0.56155560.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00895256SED-2060-R16155561
12,270
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895265SED-2060-R1.56155561.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00895274SED-2060-R26155562
13,120
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895283SED-2060-R2.56155562.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00895292SED-2080-R0.58206580.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00895308SED-2080-R18206581
17,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895317SED-2080-R1.58206581.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00895326SED-2080-R28206582
18,340
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895335SED-2080-R2.58206582.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00895344SED-2080-R38206583
18,340
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895353SED-2100-R0.5102575100.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00895362SED-2100-R1102575101
23,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895378SED-2100-R1.5102575101.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00895387SED-2100-R2102575102
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895396SED-2100-R2.5102575102.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00895405SED-2100-R3102575103
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895414SED-2100-R4102575104
26,340
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895423SED-2120-R0.5122580120.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00895432SED-2120-R1122580121
31,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895448SED-2120-R1.5122580121.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00895457SED-2120-R2122580122
31,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895466SED-2120-R2.5122580122.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00895475SED-2120-R3122580123
31,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895484SED-2120-R4122580124
35,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895493SED-2120-R5122580125
35,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895502SED-2140-R0.5142885120.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00895518SED-2140-R1142885121
39,840
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895527SED-2140-R1.5142885121.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00895536SED-2140-R2142885122
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895545SED-2140-R2.5142885122.5
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00895554SED-2140-R3142885123
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895563SED-2140-R4142885124
43,670
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895572SED-2140-R5142885125
43,670
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895588SED-2160-R0.51635100160.5
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
00895597SED-2160-R11635100161
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895606SED-2160-R1.51635100161.5
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
00895615SED-2160-R21635100162
56,670
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895624SED-2160-R2.51635100162.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00895633SED-2160-R31635100163
56,670
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895642SED-2160-R41635100164
57,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする