エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE

エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE - ニチアロイ(日本超硬)
刃数2材質F108N内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00896753SR-NCE 10.010156510
20,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00896762SR-NCE 10.510.5156512
22,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00896778SR-NCE 11.011156512
22,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00896787SR-NCE 11.511.5156512
24,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
00896796SR-NCE 12.012156512
24,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
00896805SR-NCE 3.036456
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
00896814SR-NCE 3.53.56456
9,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
00896823SR-NCE 4.046456
9,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
00896832SR-NCE 4.54.56506
10,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
00896848SR-NCE 5.0510506
10,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
00896857SR-NCE 5.55.510506
11,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
00896866SR-NCE 6.0610506
11,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
00896875SR-NCE 6.56.512558
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00896884SR-NCE 7.0712558
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00896893SR-NCE 7.57.512558
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00896902SR-NCE 8.0812558
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00896918SR-NCE 8.58.5125510
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00896927SR-NCE 9.09125510
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00896936SR-NCE 9.59.5125510
20,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする