エンドミル 超硬S 2刃 YCLL2

エンドミル 超硬S 2刃 YCLL2 - ヤマト(切削工具)
刃数2材質EM10内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901547YCLL2-101070101302
37,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901556YCLL2-121270121302
45,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901565YCLL2-33256702
17,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901574YCLL2-44306702
17,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901583YCLL2-55406802
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901592YCLL2-66456902
18,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901608YCLL2-775081002
24,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901617YCLL2-886081102
24,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00901626YCLL2-9965101202
31,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする