NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 3刃 MSE
材質
超微粒子
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00902624
MSE345-10
75
25
10
10
オープン
取扱い終了
00902633
MSE345-12
80
30
12
12
オープン
取扱い終了
00902642
MSE345-16
110
40
16
16
オープン
取扱い終了
00902658
MSE345-20
135
50
20
20
オープン
取扱い終了
00902667
MSE345-3
50
8
6
3
オープン
取扱い終了
00902676
MSE345-4
50
10
6
4
オープン
取扱い終了
00902685
MSE345-5
55
13
6
5
オープン
取扱い終了
00902694
MSE345-6
55
15
6
6
オープン
取扱い終了
00902703
MSE345-8
65
20
8
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください