エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE

エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数2表面処理ノンコート内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
R
勾配角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00904392AHTBE+2.5x0.56351002.530′
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904408AHTBE+2.5x16351002.51
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904417AHTBE+2.5x1.56351002.5130′
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00904426AHTBE+2.5x26351002.52
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00904435AHTBE+2.5x2.58351002.5230′
34,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00904444AHTBE+2.5x38351002.53
36,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00904453AHTBE+2.5x510351002.55
55,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
00904462AHTBE+2.5x712351002.57
91,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
00904478AHTBE+2x0.562590230′
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904487AHTBE+2x16259021
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904496AHTBE+2x1.5625902130′
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904505AHTBE+2x26259022
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904514AHTBE+2x2.5625902230′
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904523AHTBE+2x36259023
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00904532AHTBE+2x58259025
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00904548AHTBE+2x710259027
45,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
00904557AHTBE+3x0.5635100330′
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00904566AHTBE+3x163510031
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00904575AHTBE+3x1.56351003130′
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00904584AHTBE+3x283510032
45,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
00904593AHTBE+3x2.58351003230′
46,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
00904602AHTBE+3x383510033
50,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00904618AHTBE+3x5123510035
68,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
00904627AHTBE+3x7123510037
106,900
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
00904636AHTBE+4x0.5840100430′
56,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
00904645AHTBE+4x184010041
56,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
00904654AHTBE+4x1.510401004130′
64,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
00904663AHTBE+4x2104010042
68,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
00904672AHTBE+4x2.510401004230′
72,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
00904688AHTBE+4x3124010043
74,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00904697AHTBE+4x5124010045
114,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
00904706AHTBE+4x7164010047
129,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
00904715AHTBE+5x0.51050120530′
80,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00904724AHTBE+5x1105012051
80,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00904733AHTBE+5x1.512501205130′
100,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00904742AHTBE+5x2125012052
114,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
00904758AHTBE+5x2.512501205230′
119,800
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
00904767AHTBE+5x3125012053
123,200
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
00904776AHTBE+5x5165012055
145,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
00904785AHTBE+5x7205012057
192,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00904794AHTBE+6x0.51250120630′
100,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00904803AHTBE+6x1125012061
100,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00904812AHTBE+6x1.512501206130′
117,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
00904828AHTBE+6x2125012062
131,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
00904837AHTBE+6x2.516501206230′
143,500
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
00904846AHTBE+6x3165012063
150,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
00904855AHTBE+6x5205012065
172,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
00904864AHTBE+6x7205012067
225,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする