エンドミル 超硬S ボール MSEM

エンドミル 超硬S ボール MSEM - NS(日進工具)
材質超微粒子刃数2内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00947668MSEM230-0.550240.5
オープン
取扱い終了
00947677MSEM230-0.6502.440.6
オープン
取扱い終了
00947686MSEM230-0.8503.240.8
オープン
取扱い終了
00947695MSEM230-150441
オープン
取扱い終了
00947704MSEM230-1.550641.5
オープン
取扱い終了
00947713MSEM230-10100401010
オープン
取扱い終了
00947722MSEM230-12110481212
オープン
取扱い終了
00947738MSEM230-250842
オープン
取扱い終了
00947747MSEM230-2.5501042.5
オープン
取扱い終了
00947756MSEM230-3551263
オープン
取扱い終了
00947765MSEM230-4601664
オープン
取扱い終了
00947774MSEM230-5652065
オープン
取扱い終了
00947783MSEM230-6752466
オープン
取扱い終了
00947792MSEM230-8903288
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする