曜日別特売

ミニチュアボールエンドミル AMBES

ミニチュアボールエンドミル AMBES - ATOM(サイトウ製作所)

切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。
刃径公差:+0/-0.01
R公差:±0.005

用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子内容量1本
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00950294AMBES-200100.10.2
21,570
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00950303AMBES-200150.150.3
21,570
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00950312AMBES-200200.20.4
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00950328AMBES-200250.250.5
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00950337AMBES-200300.31
10,790
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
00950346AMBES-200350.351
10,790
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
00950355AMBES-200400.41
10,790
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
00950364AMBES-200450.451
10,790
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
00950373AMBES-200500.51
10,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00950382AMBES-200550.551
10,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00950398AMBES-200600.62
10,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00950407AMBES-200650.652
10,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
00950416AMBES-200700.72
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00950425AMBES-200750.752
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00950434AMBES-200800.82.5
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00950443AMBES-200850.852.5
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00950452AMBES-200900.92.5
8,870
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00950468AMBES-200950.952.5
8,870
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする