曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL

エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL - EIKO(栄工舎)
材質K03刃数2表面処理ノンコート内容量1本
全50種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00951658GBEL2+1.25x42.52012041.25
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00951667GBEL2+1.25x62.52012061.25
39,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951676GBEL2+1.5x433012041.5
31,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00951685GBEL2+1.5x633012061.5
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00951694GBEL2+1.75x43.53012041.75
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00951703GBEL2+1.75x63.53012061.75
40,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951712GBEL2+10.2520.5802502010.25
272,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
00951728GBEL2+10.521802502010.5
294,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
00951737GBEL2+10.7521.5802502010.75
317,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00951746GBEL2+1020802502010
243,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00951755GBEL2+11.523802502011.5
340,100
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00951764GBEL2+1122802502011
328,900
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00951773GBEL2+12.2524.5802502012.25
340,100
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00951782GBEL2+12.525802502512.5
368,500
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00951798GBEL2+12.7525.5802502512.75
402,500
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
00951807GBEL2+1224802502012
340,100
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00951816GBEL2+1530802502515
555,500
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
00951825GBEL2+1x422012041
35,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00951834GBEL2+1x622012061
42,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00951843GBEL2+2.254.54015062.25
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00951852GBEL2+2.554015062.5
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00951868GBEL2+2.755.54015062.75
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00951877GBEL2+2x443012042
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00951886GBEL2+2x643012062
40,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951895GBEL2+3.256.54018063.25
58,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
00951904GBEL2+3.574018063.5
63,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
00951913GBEL2+3.757.54018063.75
65,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
00951922GBEL2+364015063
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00951938GBEL2+4.258.54018084.25
75,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
00951947GBEL2+4.596020084.5
80,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
00951956GBEL2+4.759.56020084.75
82,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
00951965GBEL2+484018084
71,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00951974GBEL2+5.2510.560200105.25
92,200
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
00951983GBEL2+5.51160200105.5
98,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00951992GBEL2+5.7511.560200105.75
103,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
00952008GBEL2+51060200105
86,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00952017GBEL2+6.2512.560200126.25
119,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00952026GBEL2+6.51360200126.5
124,100
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
00952035GBEL2+6.7513.560200126.75
131,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
00952044GBEL2+61260200126
106,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
00952053GBEL2+7.2514.560200127.25
146,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00952062GBEL2+7.51560200127.5
155,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
00952078GBEL2+7.7515.560200127.75
168,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00952087GBEL2+71460200127
142,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00952096GBEL2+8.2516.560200168.25
200,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00952105GBEL2+8.51760200168.5
208,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00952114GBEL2+8.7517.560200168.75
216,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00952123GBEL2+81660200168
189,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00952132GBEL2+9.51980250169.5
243,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00952148GBEL2+91880250169
238,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする