曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE BES

エンドミル 超硬S ボールE BES - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬内容量1本
全88種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00956497BES2010-C12.55040.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
00956506BES2010M12.55040.5
13,540
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
00956515BES20111.136060.55
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956524BES20121.23.56060.6
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956533BES20131.346060.65
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956542BES20141.446060.7
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956558BES20151.556060.75
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956567BES20161.656060.8
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956576BES20171.756060.85
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956585BES20181.856060.9
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956594BES20191.956060.95
12,490
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
00956603BES2020-C255061
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
00956612BES2020M255041
14,420
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00956628BES20212.167061.05
12,750
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
00956637BES20222.267061.1
12,750
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
00956646BES20232.367061.15
12,750
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
00956655BES20242.477061.2
12,750
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
00956664BES20252.587061.25
12,750
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
00956673BES20262.687061.3
13,490
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
00956682BES20272.787061.35
13,490
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
00956698BES20282.887061.4
13,490
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
00956707BES20292.987061.45
13,490
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
00956716BES2030-C387061.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
00956725BES2030M387061.5
15,490
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00956734BES20313.1127061.55
14,150
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00956743BES20323.2127061.6
14,150
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00956752BES20343.4127061.7
14,150
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00956768BES20353.5127061.75
14,150
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00956777BES20363.6127061.8
16,220
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00956786BES20383.8127061.9
16,220
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00956795BES20393.9127061.95
16,220
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00956804BES2040-C4127062
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
00956813BES2040M4127062
15,490
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00956822BES20424.2127062.1
17,920
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00956838BES20444.4127062.2
17,920
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00956847BES20454.5127062.25
17,920
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00956856BES20464.6127062.3
17,920
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00956865BES20484.8127062.4
17,920
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00956874BES2050-C5158062.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
00956883BES2050M5158062.5
17,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
00956892BES20525.2158062.6
19,550
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00956908BES20545.4158062.7
19,550
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00956917BES20555.5158062.75
19,550
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00956926BES20565.6158062.8
19,550
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00956935BES20585.8158062.9
19,550
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00956944BES2060-C6159063
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00956953BES2060M6158063
18,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00956962BES20626.2158063.1
21,120
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00956978BES20646.4158063.2
21,120
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00956987BES20656.5158083.25
21,120
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする