曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE DYBS

エンドミル 超硬S ボールE DYBS - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2内容量1本
全84種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00959726DYBS-001M0.10.3503超微粒子
42,670
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959735DYBS-001M-C0.10.3503超微粒子
45,670
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959744DYBS-002M0.20.5503超微粒子
30,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959753DYBS-002M-C0.20.5503超微粒子
33,340
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959762DYBS-003M0.31.2503超微粒子
23,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959778DYBS-003M-C0.31.2503超微粒子
26,340
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959787DYBS-004M0.42503超微粒子
23,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959796DYBS-004M-C0.42503超微粒子
26,340
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959805DYBS-005M0.52.5503超微粒子
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959814DYBS-005M-C0.52.5503超微粒子
24,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959823DYBS-006M0.62.8503超微粒子
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959832DYBS-006M-C0.62.8503超微粒子
24,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959848DYBS-007M0.73.6503超微粒子
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959857DYBS-007M-C0.73.6503超微粒子
22,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959866DYBS-008M0.84503超微粒子
19,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959875DYBS-008M-C0.84503超微粒子
21,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959884DYBS-009M0.94.5503超微粒子
19,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
00959893DYBS-009M-C0.94.5503超微粒子
21,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959902DYBS-010M15503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959918DYBS-010M-C15503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959927DYBS-011M1.15.6503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
00959936DYBS-011M-C1.15.6503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959945DYBS-012M1.26.2503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959954DYBS-012M-C1.26.2503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959963DYBS-013M1.36.2503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959972DYBS-013M-C1.36.2503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959988DYBS-014M1.47503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00959997DYBS-014M-C1.47503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960006DYBS-015M1.57503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960015DYBS-015M-C1.57503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960024DYBS-016M1.68503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960033DYBS-016M-C1.68503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960042DYBS-017M1.78503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960058DYBS-017M-C1.78503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960067DYBS-018M1.89503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960076DYBS-018M-C1.89503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960085DYBS-019M1.99503超微粒子
16,490
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960094DYBS-019M-C1.99503超微粒子
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960103DYBS-020L25804超微粒子
21,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960112DYBS-020M210503超微粒子
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960128DYBS-020M-C210503超微粒子
24,340
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
00960137DYBS-025L2.581206超微粒子
33,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960146DYBS-030L381206超微粒子
33,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960155DYBS-035L3.5101206超微粒子
34,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960164DYBS-040L4121206超微粒子
34,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960173DYBS-050L5151206超微粒子
35,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960182DYBS-060L6301506超微粒子
43,670
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960198DYBS-070L7351808超微粒子
51,840
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960207DYBS-080L8401808超微粒子
51,840
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960216DYBS-090L94520010超微粒子
62,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする