曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE DYK

エンドミル 超硬S ボールE DYK - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全37種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00960566DYK-101220756
22,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960575DYK-102320756
22,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960584DYK-103420756
22,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960593DYK-104525756
25,670
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960602DYK-105625806
26,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960618DYK-106725806
27,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960627DYK-107825808
35,170
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960636DYK-108925808
43,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960645DYK-10910259010
43,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960654DYK-110113011012
56,170
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960663DYK-111123011012
56,170
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960672DYK-112133011012
64,840
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960688DYK-113143011012
64,840
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960697DYK-114153011012
105,340
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960706DYK-115163512016
105,340
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960715DYK-116173512016
128,670
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960724DYK-117183512016
128,670
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960733DYK-118193514020
148,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960742DYK-119203514020
148,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960758DYK-201322756
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960767DYK-202422756
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960776DYK-203522756
22,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960785DYK-204628856
24,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960794DYK-205728858
28,670
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960803DYK-206828958
32,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960812DYK-2079289510
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960828DYK-20810289510
42,170
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960837DYK-209113511012
52,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960846DYK-210123511012
54,840
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960855DYK-211133511012
68,170
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960864DYK-212143512016
83,000
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960873DYK-213154012016
88,840
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960882DYK-214164013016
108,840
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960898DYK-215174013016
136,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960907DYK-216184013016
136,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960916DYK-217194014020
170,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00960925DYK-218204014020
170,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする