DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE DZ-DBPS
刃数
2
材質
超硬
内容量
1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00960934
DZ-DBPS2010
1
1.5
50
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00960943
DZ-DBPS2020
2
3
50
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00960952
DZ-DBPS2030
3
4.5
60
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00960968
DZ-DBPS2040
4
6
70
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00960977
DZ-DBPS2050
5
7.5
80
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00960986
DZ-DBPS2060
6
9
90
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
00960995
DZ-DBPS2080
8
12
100
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00961004
DZ-DBPS2100
10
15
100
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
00961013
DZ-DBPS2120
12
18
110
12
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください