曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE DZ-SCBE

エンドミル 超硬S ボールE DZ-SCBE - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全27種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00961406DZ-SCBE-20030.31403
22,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961415DZ-SCBE-20040.41403
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961424DZ-SCBE-20050.51403
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961433DZ-SCBE-20060.62403
18,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961442DZ-SCBE-20070.72403
18,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961458DZ-SCBE-20080.82.5403
15,790
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961467DZ-SCBE-20090.92.5403
15,790
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961476DZ-SCBE-201013404
13,090
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
00961485DZ-SCBE-20111.13404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961494DZ-SCBE-20121.23404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961503DZ-SCBE-20141.43404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961512DZ-SCBE-20151.55404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961528DZ-SCBE-20161.65404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961537DZ-SCBE-20181.85404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961546DZ-SCBE-202026404
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961555DZ-SCBE-20222.26404
14,240
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961564DZ-SCBE-20242.46404
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961573DZ-SCBE-20252.58404
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961582DZ-SCBE-20262.68404
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961598DZ-SCBE-20282.88404
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961607DZ-SCBE-203038454
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961616DZ-SCBE-20323.210454
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961625DZ-SCBE-20343.410454
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961634DZ-SCBE-20353.510454
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961643DZ-SCBE-20363.610454
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961652DZ-SCBE-20383.810454
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961668DZ-SCBE-2040412456
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする