曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL

エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00963978GF-SBL20202101004
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00963987GF-SBL2020S62101006
28,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00963996GF-SBL20303151004
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00964005GF-SBL2030S63151006
28,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964014GF-SBL20404201004
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00964032GF-SBL20505301206
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00964048GF-SBL20606301506
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00964057GF-SBL20808401508
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
00964066GF-SBL2100105018010
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00964075GF-SBL2120125520012
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00964023GF-SBL2040S64201006
29,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする