曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR

エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00964084GF-SBR2020210804
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00964093GF-SBR2020S6210806
21,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964102GF-SBR2030315804
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00964118GF-SBR2030S6315806
18,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964127GF-SBR2040420804
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00964136GF-SBR2040S6420806
18,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964145GF-SBR20505301006
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00964154GF-SBR20606301006
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00964163GF-SBR20707301006
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00964172GF-SBR20808401108
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00964188GF-SBR20909401108
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00964197GF-SBR2100105012010
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
00964206GF-SBR2110115012010
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00964215GF-SBR2120125513012
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする