曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX

エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00964224GF-SBX20202201006
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00964233GF-SBX20303301006
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00964242GF-SBX20404601106
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00964258GF-SBX20505701256
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00964267GF-SBX20606801306
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00964276GF-SBX208081001508
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
00964285GF-SBX21001012017010
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
00964294GF-SBX21201213019012
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする