NS(日進工具)
エンドミル 超硬S ボールE MRBLN
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃数
2
全長(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00965168
MRBLN230-6-R0.15
0.3
0.3
3
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
00965177
MRBLN230-6-0.25R
0.5
0.8
5
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
00965186
MRBLN230-6-0.2R
0.4
0.4
4
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
00965195
MRBLN230-6-0.3R
0.6
1
6
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
00965204
MRBLN230-6-0.3RX3
0.6
1
3
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00965213
MRBLN230-6-0.3RX5
0.6
1
5
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00965222
MRBLN230-6-0.4R
0.8
1.4
8
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00965238
MRBLN230-6-R0.5
1
1.5
10
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
00965247
MRBLN230-6-0.75R
1.5
1.75
15
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00965256
MRBLN230-6-1R
2
2
20
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください